画像準備中

スプリングクランプ端子台付きケーブル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ユニット取付け:ネジ:M4×0.7mm×22mm以上・締付トルク範囲:78〜118N-cm( 8〜12kgf-cm)、DINレール:[適合DINレール]TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)●ユニット消費電流:DC24V 時 約10mA(装着するモジュール、シーケンサの消費電流含まず)●接続シーケンサ:ソースタイプDC24V トランジスタ出力●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L●最大同時ON点数:100% ただし、トライアック、トランジスタ装着時は負荷電流特性による●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力ー出力間、各出力間:AC2500V 1分間、10MΩ以上 注文コード60798100 品番FA1-TH1E8Y2SC20S1E
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、
デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。
各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能
64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。
ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)
スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。
電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。

用途省配線・省工数機器 仕様●ユニット取付け:ネジ:M4×0.7mm×22mm以上・締付トルク範囲:78〜118N-cm( 8〜12kgf-cm)、DINレール:[適合DINレール]TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)●ユニット消費電流:DC24V 時 約10mA(装着するモジュール、シーケンサの消費電流含まず)●接続シーケンサ:ソースタイプDC24V トランジスタ出力●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L●最大同時ON点数:100% ただし、トライアック、トランジスタ装着時は負荷電流特性による●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力ー出力間、各出力間:AC2500V 1分間、10MΩ以上 質量(g)約110 モジュールモジュール混在可能、交換回数:50回 適合電線(mm2)[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2〜1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08〜0.75(AWG28-18) 動作表示電源ON、出力ON でLED 点灯表示 定格負荷電圧(V)電圧、電流:装着モジュールによる 端子台スプリングクランプ端子 コモン仕様8点独立コモン 端子数28点(電源4点、出力24点) 供給電源外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、SELV and LIM or Class 2) 出力形式ターミナルユニット:ソース出力 製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 点数8点 適合モジュール【装着可能】a 接点リレー:FA-NYP24WK2, FA-NYP24WK4、b 接点リレー:FA-NYBP24WK2, FA-NYBP24WK4、トライアック:FA-SN24A01FS2, FA-SN24A01FS4、トランジスタ:FA-SN24D01HZS2, FA-SN24D01HZS4、信号スルー(DC出力):FA-SN00SS2, FA-SN00SS4 ストリップ長(mm)電線:8
注意
※UL 認証評価は抵抗負荷の条件で実施しています。
※UL 認証は供給電源はSELV およびClass2 またはUL 61010-2-201 に準拠した制限付きのエネルギー源から給電してください。
※UL 認証は銅電線にて評価しています。
※ご使用の電流値に沿った電線を選定してください。
※UL 認証時は装着不可です。
※UL認証はDINレールにて評価しています。
※電源OFF時”PW"LEDがしばらく点灯する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする