内容量1個
仕様●OFF電圧/OFF電流:DC2.4V以下/1.0mA以下●ON電圧/ON電流:DC19.2V以上/8.1mA以上●ユニット取付け:ネジ:M4×0.7mm×22mm以上・締付トルク範囲:78〜118N-cm( 8〜12kgf-cm)、DINレール:[適合DINレール]TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)●ユニット消費電流:DC24V時 約10mA(シーケンサの消費電流含まず)●接続シーケンサ:プラスコモン DC24V 入力ユニット●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L●最大同時ON点数:100%(5方向取付け)●最大開閉頻度:1800回/時(1秒以上ON、1秒以上OFF)●絶縁耐圧、絶縁抵抗:各入力間、外部供給電源〜入力間:AC510Vrms/1min(標高0〜2000m) 1分間、10MΩ以上
注文コード60798240
品番FA1-TH4X24RA1H20S1E