三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
三菱電機サーボシステム用中継端子台サーボアンプ接続用ケーブル
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60798380
品番
DG4SV3CB50H
参考基準価格(税別)
¥33,070
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サーボアンプ用接続ケーブル
ネットワーク対応サーボアンプ<=>ネットワークアンプ用メカ信号端子台
高屈曲寿命品
用途
省配線・省工数機器
仕様
●接続中継端子台:ネットワークアンプ用メカ信号端子台●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MELSERVO-J5シリーズ、MELSERVO-J4シリーズ
ケーブル長(m)
5
制御軸数
2軸/3軸一体用
製品分類区分
接続ケーブル
ケーブルタイプ
シンク用/高屈曲寿命品