6269-1262 木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅60cm ストア・エキスプレス 60798450 6269-1262 木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅60cm ストア・エキスプレス 60798450 6269-1262 木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅60cm ストア・エキスプレス 60798450 6269-1262 木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅60cm ストア・エキスプレス 60798450

木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅60cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60798450 品番6269-1262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【商品特徴】新機能×新オプションでより便利に! カフェスペースやオフィスに最適で 間仕切り・衝立パーテーションにもなるプランターボックス/フラワーボックス/プランターカバー。中間棚の高さが2段階調節可能になりました。ステンレス仕上げの台座でスタイリッシュです。上部ボックス内には水受けトレーがあり植物を飾ることができます。オプションのキャスター(品番:6269-2260)を取り付けると楽に移動できます。

用途【特記事項】水受けトレー×2枚付き ※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。別売グリーンポット(品番:8186-432 8186-434 8186-436)が収まります。 材質木製 低圧メラミン化粧板 台輪化粧パネル:ステンレス、芯材:パーティクルボード、木口:木口テープ、水受けトレー:樹脂 質量(kg)13.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×25×81.9 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)55.9×21.4×18、水受けトレー:23×16.2×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥582 / 税込 ¥640
北海道地方数量1につき ¥953 / 税込 ¥1,048
沖縄地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
離島数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする