用途【特記事項】水受けトレー×2枚付き ※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。別売グリーンポット(品番:8186-432 8186-434 8186-436)が収まります。
材質木製 低圧メラミン化粧板 台輪化粧パネル:ステンレス、芯材:パーティクルボード、木口:木口テープ、水受けトレー:樹脂
質量(kg)20.5
色ラスティック柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×25×81.9
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)85.9×21.4×15、水受けトレー:38.3×17.8×3.2