ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗運営用品
ストア・エキスプレスの 観葉植物
ストア・エキスプレスの 造花・フェイクグリーン
プランターボックス用グリーン ディフェンバキアミックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60798495
品番
8186-436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
【商品特徴】木製プランターボックス本体(6269-1262、6269-1260)に入れてお使いください。
用途
【特記事項】室内仕様 ※部材が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
材質
葉:ポリエステル、ベース:ポリスチレン・紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×36、ベース:24.8×18.8×16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650