吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅80cm 高さ150cm 通常脚

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60798520 品番29282-3302
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

【商品特徴】集中ブースに最適な吸音パーティション!間仕切りにも人気です! 利用の目的に応じて、高さが選べます。 ジッパーで簡単連結!

用途【特記事項】T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個 ベージュ 幅(cm)80 高さ(cm)150 材質(脚部)スチール(粉体塗装) パネル厚(mm)27 材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
注意
※【商品情報】脚の奥行は35cmです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,260 / 税込 ¥3,586
北海道地方数量1につき ¥5,216 / 税込 ¥5,738
沖縄地方数量1につき ¥8,476 / 税込 ¥9,324
離島数量1につき ¥8,476 / 税込 ¥9,324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする