使用例

29282-2212 吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ150cm 通常脚 ストア・エキスプレス 60798581 29282-2212 吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ150cm 通常脚 ストア・エキスプレス 60798581 29282-2212 吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ150cm 通常脚 ストア・エキスプレス 60798581 29282-2212 吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ150cm 通常脚 ストア・エキスプレス 60798581 29282-2212 吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ150cm 通常脚 ストア・エキスプレス 60798581

吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ150cm 通常脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60798581 品番29282-2212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

【商品特徴】集中ブースに最適な吸音パーティション!間仕切りにも人気です! 利用の目的に応じて、高さが選べます。 ジッパーで簡単連結!

用途【特記事項】T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個 幅(cm)60 高さ(cm)155.2 材質(脚部)スチール製 粉体塗装 色(本体)ベージュ パネル厚(mm)27 材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
注意
※【商品情報】脚の奥行は35cmです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,560 / 税込 ¥2,816
北海道地方数量1につき ¥4,096 / 税込 ¥4,506
沖縄地方数量1につき ¥6,656 / 税込 ¥7,322
離島数量1につき ¥6,656 / 税込 ¥7,322

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする