ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの パーティション
ストア・エキスプレスの パネル式パーティション
吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ150cm キャスター脚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60798599
品番
29282-3212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
【商品特徴】集中ブースに最適な吸音パーティション!間仕切りにも人気です! 利用の目的に応じて、高さが選べます。 ジッパーで簡単連結!
用途
【特記事項】キャスター:直径5cm (ストッパー付き×10個) T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個
材質(脚部)
スチール製 粉体塗装
パネル厚(mm)
27
寸法(幅W×高さH)(cm)
60×159.1、3連:180×159.1
材質(パネル)
ポリエステル(圧縮フェルト)
注意
※【商品情報】脚の奥行は35cmです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,790
/
税込
¥
3,069
北海道地方
数量1につき
¥
4,464
/
税込
¥
4,910
沖縄地方
数量1につき
¥
7,254
/
税込
¥
7,979
離島
数量1につき
¥
7,254
/
税込
¥
7,979