ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 椅子
ストア・エキスプレスの ミーティングチェア
スタッキングチェア 座パッド無し ブラック 4脚セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4脚)
注文コード
60798626
品番
6927-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
【商品特徴】国内生産の安全設計。座パットはビニールレザーを使用。8脚までスタッキングできます。
用途
【特記事項】脚部連結パーツ付き
質量(kg)
4
材質(フレーム)
スチール製 粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×54.6×75.5(座高43)
材質(脚部)
スチール製 粉体塗装
材質(座面)
ポリプロピレン
材質(背)
ポリプロピレン
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
44×41.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828
離島
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828