6927-30 スタッキングチェア 座パッド付き ブラウン 4脚セット ストア・エキスプレス 60798651 6927-30 スタッキングチェア 座パッド付き ブラウン 4脚セット ストア・エキスプレス 60798651 6927-30 スタッキングチェア 座パッド付き ブラウン 4脚セット ストア・エキスプレス 60798651

スタッキングチェア 座パッド付き ブラウン 4脚セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4脚) 注文コード60798651 品番6927-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【商品特徴】国内生産の安全設計。座パットはビニールレザーを使用。8脚までスタッキングできます。

用途【特記事項】脚部連結パーツ付き ※8脚までスタッキングできますが、長期間保管する場合は座面に跡が残りますのでご注意ください。 材質張地:ビニールレザー 幅(mm)51 質量(kg)4 ブラウン 高さ(mm)75.5 奥行(mm)54.6 キャスターなし 肘掛なし 材質(フレーム)スチール/粉体塗装 座高(mm)43 材質(脚部)スチール/粉体塗装 材質(座面)ポリプロピレン 材質(背)ポリプロピレン 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)44×41.1 スタッキング可(8脚) メモ台なし 色(座面)ブラウン 色(背面)ブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
離島数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする