ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 椅子
ストア・エキスプレスの カウンターチェア
カウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラウン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2脚)
注文コード
60798660
品番
6923-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
【商品特徴】座ったときに安定する足置き付きのカウンターチェア。防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸・耐移行性の機能を備えた張地のため、お手入れがしやすいです。
材質
張地:合成皮革 、フットレスト:ステンレス・塩化ビニル
質量(kg)
5.5
直径(Φcm)
座面:32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×34.5×71.5
材質(脚部)
スチール製、焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,338
/
税込
¥
2,572
北海道地方
数量1につき
¥
3,825
/
税込
¥
4,208
沖縄地方
数量1につき
¥
5,950
/
税込
¥
6,545
離島
数量1につき
¥
5,950
/
税込
¥
6,545