ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 椅子
ストア・エキスプレスの ミーティングチェア
曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッドなし 2脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2脚)
注文コード
60798678
品番
6918-660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
【商品特徴】キズや汚れに強いメラミン貼りのスタッキングチェア。十字脚に溶接することで強度アップ! 4脚までスタッキングできます。
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×50.5×87(座高46)
材質(脚部)
スチール製 クロームメッキ
材質(座面)
成型合板、メラミン化粧貼り
材質(背)
成型合板、メラミン化粧貼り
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
(手前38.5・奥29)×39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
745
/
税込
¥
820
北海道地方
数量1につき
¥
1,218
/
税込
¥
1,340
沖縄地方
数量1につき
¥
1,895
/
税込
¥
2,085
離島
数量1につき
¥
1,895
/
税込
¥
2,085