6918-662 曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッド付き 2脚 ストア・エキスプレス 60798687 6918-662 曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッド付き 2脚 ストア・エキスプレス 60798687 6918-662 曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッド付き 2脚 ストア・エキスプレス 60798687

曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッド付き 2脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2脚) 注文コード60798687 品番6918-662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【商品特徴】キズや汚れに強いメラミン貼りのスタッキングチェア。十字脚に溶接することで強度アップ! 4脚までスタッキングできます。

用途【特記事項】※4脚までスタッキングできますが、長期間保管する場合は座面に跡が残りますのでご注意ください。 幅(mm)520 質量(kg)4 高さ(mm)870 奥行(mm)505 座高(mm)460 材質(脚部)スチール製 クロームメッキ 材質(座面)成型合板 メラミン化粧貼り 材質(背)成型合板 メラミン化粧貼り 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(手前38.5・奥29)×39 スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥866 / 税込 ¥953
北海道地方数量1につき ¥1,417 / 税込 ¥1,559
沖縄地方数量1につき ¥2,205 / 税込 ¥2,426
離島数量1につき ¥2,205 / 税込 ¥2,426

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする