ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 椅子
ストア・エキスプレスの ミーティングチェア
曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッド付き 〔まとめ買いがお得〕8脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8脚)
注文コード
60798705
品番
6918-672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
【商品特徴】キズや汚れに強いメラミン貼りのスタッキングチェア。十字脚に溶接することで強度アップ! 4脚までスタッキングできます。
用途
【特記事項】※4脚までスタッキングできますが、長期間保管する場合は座面に跡が残りますのでご注意ください。
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×50.5×87(座高46)
材質(脚部)
スチール製 クロームメッキ
材質(座面)
成型合板 メラミン化粧貼り
材質(背)
成型合板 メラミン化粧貼り
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
(手前38.5・奥29)×39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,944
/
税込
¥
3,238
北海道地方
数量1につき
¥
4,711
/
税込
¥
5,182
沖縄地方
数量1につき
¥
7,654
/
税込
¥
8,419
離島
数量1につき
¥
7,654
/
税込
¥
8,419