エアブローガン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60798845 品番65141
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高流量タイプです。 エアー流量は握り具合で調節することができます。 軽量で使いやすく、非常にパワフルです。 内部構造は摩耗を減らす上下スプリング方式を採用しており、長寿命を実現します。

用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 材質POM 質量(g)140 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-5〜60 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)8 ノズルねじ径1/4
注意
※エアー漏れ・破損時は使用しないで下さい。
※使用時は保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする