クイックカプラー付エアホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60798870 品番 65452
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。

材質ポリウレタン (PU) 長さ(m)20 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 使用温度(℃)-20〜60 プラグ形状20型 ソケット形状20型
注意
※エアー漏れ・破損時は使用しないで下さい。
※使用時は保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする