プラスドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60798931 品番 4632SK-PH2
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。

仕様六角サイズ:10mm 全長(mm)100 サイズPH2 質量(g)120 軸長(mm)215
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする