STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 六角棒レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60799055
品番
10760-22
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。
用途
ソケットキャップスクリュー用
寸法(mm)
22
質量(g)
895
ハンドル長さ(mm)
L2:200
キー長さ(mm)
L1:80
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。