STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 六角棒レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60799195
品番
10760A-3/16
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。
用途
ソケットヘッドスクリュー用
質量(g)
15
サイズ(inch)
3/16
ハンドル長さ(mm)
L2:70
キー長さ(mm)
L1:29
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。