六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60799238 品番 10760A-5/16
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。

用途ソケットヘッドスクリュー用 質量(g)59 サイズ(inch)5/16 ハンドル長さ(mm)L2:98 キー長さ(mm)L1:40
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする