STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 六角棒レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60799308
品番
10765-2
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
DIN ISO 2936。ハンドル部ロングタイプ。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。
用途
ソケットヘッドスクリュー用
寸法(mm)
2
質量(g)
3
ハンドル長さ(mm)
L2:100
キー長さ(mm)
L1:16
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。