ソケットホルダーセット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60799448 品番12916/12917/12918
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。
壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。
内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。
可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。
ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。
ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。
付属品は互いに組み合わせて使用可能です。
壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。

用途ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステム セット内容ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本 長さ(mm)315 質量(g)190 クリップ30個
注意
※受注後手配、納期かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする