曜日別特売
1-160-04-1-0 インダストリアルパック 角ヤスリ BAHCO(バーコ) 60799488

インダストリアルパック 角ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本全長(mm)155注文コード60799488品番1-160-04-1-0
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

面は先端に向かって細くなっています。
複目です。
溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。

形状刃幅(mm)4.5刃長(mm)100全長(mm)155トラスコ品番757-2174質量(g)15適合(ヤスリ柄コード)3.2材質高性能合金鋼タイプ荒目刃厚(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする