※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
インダストリアルパック 丸ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
270
注文コード
60799743
品番
1-230-08-2-0
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
形状
丸
刃幅(mm)
8.0
刃長(mm)
200
全長(mm)
270
トラスコ品番
757-2964
質量(g)
72
適合
(ヤスリ柄コード)05
材質
高性能合金鋼
タイプ
中目
刃厚(mm)
8.0