曜日別特売
1-111-04-1-0 インダストリアルパック 極薄平ヤスリ BAHCO(バーコ) 60799777

インダストリアルパック 極薄平ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)155注文コード60799777品番1-111-04-1-0
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。

形状極薄平刃長(mm)100全長(mm)155刃幅(mm)10トラスコ品番757-2018適合(ヤスリ柄コード)5.2材質高性能合金鋼質量(g)8タイプ荒目刃厚(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする