1-170-12-1-0 インダストリアルパック 三角ヤスリ BAHCO(バーコ) 60800048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルパック 三角ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)370刃長(mm)300注文コード60800048品番1-170-12-1-0
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。
面は複目です。
角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。

形状三角刃幅(mm)19.5刃長(mm)300全長(mm)370トラスコ品番757-2565質量(g)370材質高性能合金鋼タイプ荒目刃厚(mm)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする