BAHCO(バーコ)
エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
225
注文コード
60800513
品番
1-210-04-1-2
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。
形状
半丸
刃長(mm)
100
全長(mm)
225
刃幅(mm)
10.0
適合
(ヤスリ柄コード)5.2
トラスコ品番
757-2590
材質
高性能合金鋼
質量(g)
52
タイプ
荒目
刃厚(mm)
3.0