曜日別特売
1-210-08-1-2 エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ BAHCO(バーコ) 60800538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(mm)325注文コード60800538品番1-210-08-1-2
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状半丸刃長(mm)200全長(mm)325刃幅(mm)20.5適合(ヤスリ柄コード)09トラスコ品番757-2697材質高性能合金鋼質量(g)170タイプ荒目刃厚(mm)6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする