曜日別特売
1-104-12-3-0 ヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ) 60801143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤスリ インダストリアルパック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)370注文コード60801143品番1-104-12-3-0
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

エッジと面が平行です。
単目、エッジに目なしです。
旋盤作業後のバリ取りなどに使用します。
滑らかな表面を生成できます。

形状刃長(mm)300全長(mm)370刃幅(mm)30適合(ヤスリ柄コード)13トラスコ品番757-1721材質高性能合金鋼質量(g)418タイプ細目刃厚(mm)6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする