BAHCO(バーコ)
ヤスリ インダストリアルパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
320
注文コード
60801186
品番
1-104-10-2-0
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
エッジと面が平行です。
単目、エッジに目なしです。
旋盤作業後のバリ取りなどに使用します。
滑らかな表面を生成できます。
形状
平
刃長(mm)
250
全長(mm)
320
刃幅(mm)
25
適合
(ヤスリ柄コード)09
トラスコ品番
757-1691
材質
高性能合金鋼
質量(g)
260
タイプ
中目
刃厚(mm)
5.5