グッドマン
グッドマンの その他測定用品
グッドマンの 回転計/カウンター
グッドマンの 回転計/カウンターその他関連用品
42回路非接触線番対照機CMT42DS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60801746
品番
CMT42DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
820-2316
セット内容
CC6送信クランプ×42、ワニ口クリップ×5、006P型急速充電器
材質
ABS
電圧
送信機
質量(g)
540
電源
9Vニッケル水素充電池(006P)×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×31×226mm(送信機)、68×25×151mm(受信機)