漏水センサー PS-1R(N) 1.5m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60801825 品番PS1R
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
トラスコ品番795-7718 材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304) 質量(g)70 長さ(m)1.5 使用湿度範囲95%以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60801825
2024-07-08
用途:
漏水検知の検証用
サービス業

メーカーで評価機が無いとのことで、センサーのみを
対象の現場の水に応じて検知が可能か検討するため購入
検証環境を構築し、水道水(浄水器あり/なし)での検知はできる模様

対象商品:
60801825
2019-09-16
用途:
水道の漏水箇所を調べることに使用する.
建設業・工事業

説明書がはいってなく使用方法がわからない、聴音方法がわかりません。
耳で聞くものと思っていたが?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする