KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の ケミカルアンカー
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60802087
品番
Q-1418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。
無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。
不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
材質
主剤:無機系
全長(mm)
180
ドリル径(Φmm)
(異形棒鋼)16/16
外径(mm)
14
用途
建築・土木工事全般
仕様
NETIS登録 KT-070103
トラスコ品番
473-3762
質量(g)
45
タイプ
回転・打撃型
容量(cm
3
)
28
使用ボルト
(異形棒鋼)M12/D13
最大引張荷重(kN)
62
穿孔深さ(mm)
195・210