KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の ケミカルアンカー
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60802105
品番
Q-2430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。
無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。
不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
材質
主剤:無機系
全長(mm)
300
ドリル径(Φmm)
(異形棒鋼)27/28/28
外径(mm)
24
用途
建築・土木工事全般
仕様
NETIS登録 KT-070105
トラスコ品番
473-3789
質量(g)
223
タイプ
回転・打撃型
容量(cm
3
)
136
使用ボルト
(異形棒鋼)M20/M22/D19
最大引張荷重(kN)
140
穿孔深さ(mm)
320・320・355