KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の ケミカルアンカー
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60802123
品番
Q-3038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。
無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。
不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
材質
主剤:無機系
全長(mm)
380
ドリル径(Φmm)
(異形棒鋼)34/36
外径(mm)
30
用途
建築・土木工事全般
仕様
NETIS登録 KT-070107
トラスコ品番
473-3801
質量(g)
443
タイプ
回転・打撃型
容量(cm
3
)
269
使用ボルト
(異形棒鋼)M27/D25
最大引張荷重(kN)
222
穿孔深さ(mm)
435・410