KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の ケミカルアンカー
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60802132
品番
Q-3440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。
無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。
不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
材質
主剤:無機系
全長(mm)
400
ドリル径(Φmm)
(異形棒鋼)38/40
外径(mm)
34
用途
建築・土木工事全般
仕様
NETIS登録 KT-070108
トラスコ品番
473-3819
質量(g)
598
タイプ
回転・打撃型
容量(cm
3
)
363
使用ボルト
(異形棒鋼)M30/D29
最大引張荷重(kN)
285
穿孔深さ(mm)
480・465