※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの ボードアンカー
まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(150本)
注文コード
60802202
品番
B-416-150
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの着脱が自在です。
簡単な施工で均一に仕上がります。
ねじの呼び
M4
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
長さ(mm)
38
全長(mm)
38
ねじ長さ(mm)
45
下穴径(Φmm)
9
外径(mm)
6.7
用途
中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
トラスコ品番
498-0701
質量(kg)
1
適合板厚(mm)
10〜16
ボルト長さ首下(mm)
45
最大引張荷重(kN)
0.52(ベニヤ板3.0mm)、0.30(石膏ボード9.5mm)、0.34(石膏ボード12.5mm)、0.47(石膏ボード9.5mm+12.5mm)
穿孔径(mm)
9.0
注意
※ドライバーで施工する時には、ねじをしっかりと締め付けてからハンマーで軽くたたき込み、穴に挿入してください。
※ドライバーで施工する時には、共回り防止工治具を使用してください。
※ドライバーで施工する時には、ねじの回転が重くなるまで十分に締め付けてください。