フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの 石膏ボード用アンカー
フィッシャーの ボードアンカー
GBプラグ グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
60802315
品番
524870
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)
8
適合材
ALC
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
全長(mm)
50
埋め込み深さ(mm)
50
ドリル径(Φmm)
8
仕様
叩き込み式樹脂プラグ
トラスコ品番
779-5459
質量(g)
108
許容荷重(kN)
(引張)0.2
適合ねじ(mm)
5
穿孔深さ(mm)
60