KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の 石膏ボード用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の ボードアンカー
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
60802333
品番
DX-38P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
ねじの呼び
W3/8
適合材
ALC板
材質
ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)
50
埋め込み深さ(mm)
50
ドリル径(Φmm)
15
外径(mm)
16.0
用途
ALC板用
仕様
箱入
トラスコ品番
473-3614
質量(g)
21
最大引張荷重(kN)
2
穿孔深さ(mm)
50
注意
※引張最大荷重は、ALC100mm厚パネル圧縮強度Fc3N/m[[平米]]時のデータです。