※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の モンキーレンチ
うすくち大口モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60802507
品番
9029-T
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
最大口開き(mm)
32
全長(mm)
170
トラスコ品番
411-1451
材質
特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)
196