9031P パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ) 60802516 9031P パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ) 60802516 9031P パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ) 60802516

パイプレンチ兼用モンキーレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60802516 品番9031P
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
最大口開き(mm)39 全長(mm)218 仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。 トラスコ品番411-1460 材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60802516
2021-04-15
用途:
配管作業
有限会社ネジカネ工業 様 (建設業・工事業)

狭いところでの作業時に非常に役に立ちました。パイレンだと大きくて振ることができないところとかで便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする