BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケットレンチセット
1/4ソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60802595
品番
S0810L
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
セット商品数
10
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
498-1944
セット内容
10
材質
内容品:特殊工具鋼
質量(kg)
0.42
ケース寸法(mm)
160×85×35
ソケット内容(mm)
6角