BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケットレンチセット
3/8 1/4ソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60802604
品番
S330L
参考基準価格(税別)
¥39,170
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
セット商品数
53
差込角(mm)
6.35、9.5
トラスコ品番
498-1987
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
3.73
ケース色
オレンジ/ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
370×215×115