ソケットレンチセット 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60802656 品番 S-6120(12P)
参考基準価格(税別)¥154,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
セット商品数26 差込角(mm)19.0 トラスコ品番769-7236 ハンドル内容ラチェットハンドル(RH-611)、ユニバーサルジョイント(UJ-621)、T形スライドハンドル(TH-631)、スピンナハンドル(SPH-641)、エクステンションバー(ETB-651 ソケット内容(mm)12角 ソケットサイズ(inch)530×210×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする