IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 水道・空調配管用工具
IKURATOOLS(育良精機)の パイプねじ切機
IKURATOOLS(育良精機)の パイプバイス
パイプスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60802893
品番
ISK-PS1000
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番
496-1714
材質
鉄
幅(mm)
575
質量(kg)
11.7
高さ(mm)
730〜1200
奥行(mm)
500
適合パイプ
3〜600mm
最大荷重(kN)
9.8
注意
※ボール受け取付時の最大荷重は4.9kN(500kgf)です。