IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 水道・空調配管用工具
IKURATOOLS(育良精機)の パイプねじ切機
IKURATOOLS(育良精機)の パイプバイス
パイプスタンド ボール受け付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60802902
品番
ISK-PS1000B
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番
762-6126
材質
鉄
幅(mm)
575
質量(kg)
12.8
高さ(mm)
770〜1240
奥行(mm)
500
適合パイプ
42〜450mm
最大荷重(kN)
9.8
注意
※ボール受け取付時の最大荷重は4.9kN(500kgf)です。