RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の パイプねじ切機
RIDGID(日本エマソン)の パイプバイス
AR-99 スチールローラー付アジャスタブルスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60802936
品番
64642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
788-3510
質量(kg)
13.6
サイズ
幅760×奥行560mm
高さ(mm)
860
品名
AR-99 ローラー スタンド W/スチールホイール
最大積載量(kg)
1134
適合パイプ
〜900A
搭載可能質量(kg)
1134
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません