アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配水管掃除用品
バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60803313
品番
R72412
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途
いろいろな詰まりに、ドレンクリーナ用ワイヤ
仕様
ヘッド一体型・延長不可
トラスコ品番
824-7871
適合機種
H-75、ロスピ8H+E、H-150、E-75、E-150、R-550
ワイヤー径(Φmm)
8
ワイヤー長さ(m)
7.5
パイプ径(Φmm)
【清掃能力】20〜75
アズワン品番
65-2353-94
注意
※R-550でご使用の場合は別売のワイヤマガジン(R72511)が必要です。