角利(角利産業)
角利(角利産業)の バイス/クランプ/ハンドプレス
角利(角利産業)の クランプ
角利(角利産業)の Lクランプ/F型クランプ
メッキハタガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60803952
品番
13648
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
750
アゴの深さ(mm)
33
全長(mm)
850
材質(本体)
鉄
トラスコ品番
784-8153
材質
鉄(ニッケルクロームメッキ処理)
質量(g)
850
フトコロ(mm)
33
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
6